CABUR SRL - CBRTUB2301 TUB2301 TUBETTO SEGNACAVO M1 - TUB2301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 1.5...2.5 mm
Kabeldurchmesser - 1.5...2.5 mm
Länge - 23 mm
Breite - 4 mm
Packung
3000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963063289
Artikelnummer
CBRTUB2301
Herstellernummer
TUB2301
Hersteller
CBR
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
1.5...2.5 mm
Kabeldurchmesser:
1.5...2.5 mm
Länge:
23 mm
Breite:
4 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Gummi
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
stecken


