Startseite

CABUR SRL - CBRTUB1805 TUB1805 TUBETTO SEGNACAVO M5 - TUB1805

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTUB1805 TUB1805 TUBETTO SEGNACAVO M5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Typ - dünnwandig

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Gummi

  • Aderdurchmesser - 10...14 mm

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8017963067966

Artikelnummer

CBRTUB1805

Herstellernummer

TUB1805

Hersteller

CBR

Ausführung:

Rollenform

Typ:

dünnwandig

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Gummi

Aderdurchmesser:

10...14 mm

Kabeldurchmesser:

10...14 mm

Länge:

18 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Tubetto trasparente per tessere rigide L 18 mm