CABUR SRL - CBRTUB1802 TUB1802 TUBETTO SEGNACAVO M2 - TUB1802

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 2...4 mm
Kabeldurchmesser - 2...4 mm
Länge - 18 mm
Breite - 4 mm
Packung
3000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963059183
Artikelnummer
CBRTUB1802
Herstellernummer
TUB1802
Hersteller
CBR
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
2...4 mm
Kabeldurchmesser:
2...4 mm
Länge:
18 mm
Breite:
4 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Gummi
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
stecken


