CABUR SRL - CBRTUB1800 TUB1800 TUB.PORTACART.1000 PZ M0 - TUB1800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 1...2 mm
Kabeldurchmesser - 1...2 mm
Länge - 18 mm
Breite - 4 mm
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963059169
Artikelnummer
CBRTUB1800
Herstellernummer
TUB1800
Hersteller
CBR
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
1...2 mm
Kabeldurchmesser:
1...2 mm
Länge:
18 mm
Breite:
4 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Gummi
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
stecken


