Startseite

CABUR SRL - CBRTUB1503FL TUB1503FL FLAT. D. 4-7 MM SEZ. 2,5-10 - TUB1503FL

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTUB1503FL TUB1503FL FLAT. D. 4-7 MM SEZ. 2,5-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 4...6 mm

  • Kabeldurchmesser - 4...6 mm

  • Länge - 15 mm

  • Breite - 4 mm

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963153652

Artikelnummer

CBRTUB1503FL

Herstellernummer

TUB1503FL

Hersteller

CBR

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

4...6 mm

Kabeldurchmesser:

4...6 mm

Länge:

15 mm

Breite:

4 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

innenverzahnt

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

stecken

Tubetto in PVC trasparente, larghezza 4 mm, disponibile in lunghezze da 10 a 30 mm, per impiego con tessere serie NUTFL. Adatti ad identificare sezioni di cavo da un minimo di 0,25 mm2 fino ad un massimo di 50 mm2.