CABUR SRL - CBRTUB1500 TUB1500 TUB.PORTACART.1000 PZ M0 - TUB1500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 1...2 mm
Kabeldurchmesser - 1...2 mm
Länge - 15 mm
Breite - 4 mm
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963072076
Artikelnummer
CBRTUB1500
Herstellernummer
TUB1500
Hersteller
CBR
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
1...2 mm
Kabeldurchmesser:
1...2 mm
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
stecken


