Startseite

CABUR SRL - CBRTUB1204FL TUB1204FL FLAT D. 6-10 MM-SEZ.6-16 MMQ - TUB1204FL

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTUB1204FL TUB1204FL FLAT D. 6-10 MM-SEZ.6-16 MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 6...9.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 6...9.5 mm

  • Länge - 12 mm

  • Breite - 4 mm

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963153577

Artikelnummer

CBRTUB1204FL

Herstellernummer

TUB1204FL

Hersteller

CBR

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

6...9.5 mm

Kabeldurchmesser:

6...9.5 mm

Länge:

12 mm

Breite:

4 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

innenverzahnt

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

stecken

Tubetto in PVC trasparente, larghezza 4 mm, disponibile in lunghezze da 10 a 30 mm, per impiego con tessere serie NUTFL. Adatti ad identificare sezioni di cavo da un minimo di 0,25 mm2 fino ad un massimo di 50 mm2.