CABUR SRL - CBRTUB1202FL TUB1202FL FLAT D. 2-4 MM - SEZ.0,5-2,5 - TUB1202FL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 2.5...4 mm
Kabeldurchmesser - 2.5...4 mm
Länge - 12 mm
Breite - 4 mm
Packung
3000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963153539
Artikelnummer
CBRTUB1202FL
Herstellernummer
TUB1202FL
Hersteller
CBR
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
2.5...4 mm
Kabeldurchmesser:
2.5...4 mm
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
innenverzahnt
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
stecken


