CABUR SRL - CBRTUB1201FL TUB1201FL FLAT D 1,5-2,5 SEZ.0,25-1,5 - TUB1201FL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 1.5...2.5 mm
Kabeldurchmesser - 1.5...2.5 mm
Länge - 12 mm
Breite - 4 mm
Packung
3000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963153515
Artikelnummer
CBRTUB1201FL
Herstellernummer
TUB1201FL
Hersteller
CBR
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
1.5...2.5 mm
Kabeldurchmesser:
1.5...2.5 mm
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
innenverzahnt
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
stecken


