Startseite

CABUR SRL - CBRTMC16040Y TES.MARCAFILO L=16MM (X30) GIALLA - TMC16040Y

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTMC16040Y TES.MARCAFILO L=16MM (X30) GIALLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Aderdurchmesser - 0...0 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.6...4.2 mm

Packung

  • 1080 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.01 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963108294

Artikelnummer

CBRTMC16040Y

Herstellernummer

TMC16040Y

Hersteller

CBR

Ausführung:

Etikett

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Aderdurchmesser:

0...0 mm

Kabeldurchmesser:

2.6...4.2 mm

Länge:

16 mm

Breite:

5.2 mm

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Sistema di marcatura cavoTES.MARCAFILO L 16MM (X30) GIALLA… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.