CABUR SRL - CBRTAV4915AY ETICHETTA ADESIVA VINILE GIALLA 15X49 MM - TAV4915AY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 15 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
140 ST
EAN
8017963146272
Artikelnummer
CBRTAV4915AY
Herstellernummer
TAV4915AY
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
15 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
nein
Breite:
49 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneETICHETTA ADESIVA VINILE GIALLA 15X49 MM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


