CABUR SRL - CBRTAP6715AW TESSERA PVC ADESIVA FLAT BIANCA 15X67 MM - TAP6715AW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Packung
60 ST
EAN
8017963146739
Artikelnummer
CBRTAP6715AW
Herstellernummer
TAP6715AW
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
67 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Targhette in Pvc semirigido da utilizzarsi solo su SmartPrint • Materiale: Pvc Semirigido 0,5mm • Temperatura di esercizio: -30° / + 60 ° • Resistenza allo strofinamento: CEI 16-7.


