CABUR SRL - CBRTAP3520AW TESSERA PVC ADESIVA FLAT BIANCA 35X20 MM - TAP3520AW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 35 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
150 ST
EAN
8017963234610
Artikelnummer
CBRTAP3520AW
Herstellernummer
TAP3520AW
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
35 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
20 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
0 mm
Tessera adesiva in PVC, 35x20mm, colore bianco, per SmartPrint-Plus


