CABUR SRL - CBRTAP105120AW TARGA IDQ PVC ADESIVA FLAT BIANCA 105X12 - TAP105120AW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 120 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
10 ST
EAN
8017963147453
Artikelnummer
CBRTAP105120AW
Herstellernummer
TAP105120AW
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
120 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
nein
Breite:
105 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTARGA IDQ PVC ADESIVAFLAT BIANCA 105X12… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


