Startseite

CABUR SRL - CBRTAM10715AM TARGHETTA PVC ADESIVA FLAT METAL 15X107, - TAM10715AM

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTAM10715AM TARGHETTA PVC ADESIVA FLAT METAL 15X107,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 107.5 mm

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 60 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963147330

Artikelnummer

CBRTAM10715AM

Herstellernummer

TAM10715AM

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Länge:

107.5 mm

Durchmesser:

0 mm

Transparent:

nein

Breite:

15 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0.5 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTARGHETTA PVC ADESIVAFLAT METAL 15X107… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.