CABUR SRL - CBRTA6715AM TA6715AW TARG.ADESIVA METAL 67X15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - metallic
Transparent - nein
Länge - 67 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
50 ST
EAN
8017963104296
Artikelnummer
CBRTA6715AM
Herstellernummer
TA6715AM
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Farbe:
metallic
Transparent:
nein
Länge:
67 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.00065 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTA6715AW TARG.ADESIVAMETAL 67X15… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.