CABUR SRL - CBRTA60100AM TA60100AM TAR.ADESIVA METAL 60X100 - TA60100AM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - sonstige
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Länge - 100 mm
Packung
10 ST
Selbstklebend:
ja
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
100 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
0.00065 mm
Durchmesser:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTA60100AM TAR.ADESIVAMETAL 60X100… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


