CABUR SRL - CBRTA4090AW TA4090AW TARG. ADESIVA BIANCA 40X90 - TA4090AW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - weiß
Länge - 90 mm
Durchmesser - 0 mm
Transparent - nein
Packung
20 ST
EAN
8017963104388
Artikelnummer
CBRTA4090AW
Herstellernummer
TA4090AW
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Farbe:
weiß
Länge:
90 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
nein
Breite:
40 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.00065 mm
Targhetta in pc micron 0,65 adesiva bianca per apparecchiature 40 x 90 mm foglio singolo.


