CABUR SRL - CBRTA3070AW TA3070AW TARG. ADESIVA BIANCA 30X70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 70 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
30 ST
EAN
8017963104364
Artikelnummer
CBRTA3070AW
Herstellernummer
TA3070AW
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
70 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
30 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.00065 mm
Targhetta in pc micron 0,65 adesiva bianca per apparecchiature 30 x 70 mm foglio singolo.