CABUR SRL - CBRTA2715AW TA2715AW TARG.ADESIVA BIANCA 27X15 - TA2715AW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 27 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
200 ST
EAN
8017963099394
Artikelnummer
CBRTA2715AW
Herstellernummer
TA2715AW
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
27 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
nein
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.00065 mm
Etichetta in pc micron 0,65 adesiva bianca per apparecchiature 15 x 27 mm.


