CABUR SRL - CBRTA2080AM TA2080AM TARG. ADESIVA METAL 20X80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - metallic
Transparent - nein
Länge - 80 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
40 ST
EAN
8017963104197
Artikelnummer
CBRTA2080AM
Herstellernummer
TA2080AM
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Farbe:
metallic
Transparent:
nein
Länge:
80 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
20 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.00065 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTA2080AM TARG. ADESIVA METAL 20X80… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


