Startseite

CABUR SRL - CBRSF900 SFR.4 MORSETTO PORTAFUSIBILE - SF900

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRSF900 SFR.4 MORSETTO PORTAFUSIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - ohne

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 4...4 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963012638

Artikelnummer

CBRSF900

Herstellernummer

SF900

Hersteller

CBR

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 5x20 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

ohne

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

52 mm

Tiefe:

8 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

beige

Morsetto sezionabile portafusibile con corpo isolante in poliammide UL94V-0, per fusibili Ø 5x20 mm, con possibilità di evidenziare l’eventuale interruzione del fusibile mediante microcircuito LED (CIL/...). Aggancio universale su entrambi i profilati PR/DIN e PR/3 a norma IEC 60715, tipi “G32” e TH/35.