Startseite

CABUR SRL - CBRSC104 SCX/PO/4 PIASTRINA PARALLELO - SC104

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRSC104 SCX/PO/4 PIASTRINA PARALLELO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Vertikalverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Isoliert - nein

  • Mit Berührungsschutz - nein

Packung

  • 20 ST

Ausführung:

Vertikalverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Isoliert:

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Montageart:

steckbar

Farbe:

grau

Accessori per morsetti - piastrine di corto circuito Cabur