Startseite

CABUR SRL - CBRQBLOK2125 QBLOK2P125A11 MORSETT. 2P-125A-11F.

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRQBLOK2125 QBLOK2P125A11 MORSETT. 2P-125A-11F.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennstrom - 125 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 2

  • Breite - 49 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963069151

Artikelnummer

CBRQBLOK2125

Herstellernummer

QBLOK2125

Hersteller

CBR

Montageart:

DIN-Schiene

Nennstrom:

125 A

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

2

Breite:

49 mm

Tiefe:

109 mm

Höhe:

52 mm

Morsettiera di distribuzione bipolare, fissaggio su profilato PR/3 sec. IEC 60715, tipo TH/35 o a pannello. Schermo isolante per ogni barretta di ottone. Fori di alimentazione appositamente resi sfalsati per un miglior cablaggio dei conduttori. Conformità a norma EN 60947-7-1:2009 ed a Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE.