CABUR SRL - CBRPTC0100 PTC/1/00 PONTE PETTINE L=250MM - PTC0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 50
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Isoliert - nein
Mit Berührungsschutz - nein
Packung
8 ST
EAN
8017963020091
Artikelnummer
CBRPTC0100
Herstellernummer
PTC0100
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
50
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Farbe:
grau


