CABUR SRL - CBRPR910 PR/2/AS/SZ PROFILATO DI APPOGGIO - PR910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene TH15
Werkstoff - Stahl
Lochform - Langloch
Bohrlochabstand mittig - 0 mm
Materialstärke - 1 mm
Packung
100 M
EAN
8017963017411
Artikelnummer
CBRPR910
Herstellernummer
PR910
Hersteller
CBR
Ausführung:
Hutschiene TH15
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
5.5 mm
Profilato d'appoggio a norma IEC 60715 TH15 - 5,5 in acciaio zincato bianco sistema Sendzimir con asole