Startseite

CABUR SRL - CBRPR909 PR/2/AC/SZ PROFILATO DI APPOGGIO - PR909

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene TH15

  • Werkstoff - Stahl

  • Lochform - ohne

  • Bohrlochabstand mittig - 0 mm

  • Materialstärke - 1 mm

Packung

  • 100 M

EAN

8017963017404

Artikelnummer

CBRPR909

Herstellernummer

PR909

Hersteller

CBR

Ausführung:

Hutschiene TH15

Werkstoff:

Stahl

Lochform:

ohne

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

2000 mm

Höhe:

5.5 mm

Profilato d'appoggio a norma IEC 60715 TH15 + 5,5 in acciaio zincato bianco sistema Sendzimir