CABUR SRL - CBRPR907 PR/3/PP/ZB PROFILATO DI APPOGGIO - PR907

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Lochform - ohne
Bohrlochabstand mittig - 0 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Packung
2 M
EAN
8017963018319
Artikelnummer
CBRPR907
Herstellernummer
PR907
Hersteller
CBR
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
ohne
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Profilato d'appoggio a norma IEC 60715/TH35 - 15 in acciaio zincato bianco sistema Sendizmir



