Startseite

CABUR SRL - CBRPR905 PR/3/AS/ZB PROFILATO DI APPOGGIO - PR905

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Lochform - Langloch

  • Bohrlochabstand mittig - 0 mm

  • Materialstärke - 1 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8017963017435

Artikelnummer

CBRPR905

Herstellernummer

PR905

Hersteller

CBR

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Werkstoff:

Stahl

Lochform:

Langloch

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

2000 mm

Höhe:

7.5 mm

Profilato d'appoggio a norma IEC 60715/TH35 - 7,5 in acciaio zincato bianco sistema Senzimir con asole