CABUR SRL - CBRPR903 PR/3/AC/SZ PROFILATO DI APPOGGIO - PR903

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Lochform - ohne
Bohrlochabstand mittig - 0 mm
Materialstärke - 1 mm
Packung
2 M
EAN
8017963017428
Artikelnummer
CBRPR903
Herstellernummer
PR903
Hersteller
CBR
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
ohne
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Profilato d'appoggio a norma IEC 60715 TH35 - 7,5 in acciaio zincato bianco sistema Sendzimir



