CABUR SRL - CBRPR007 PR/3/PP PROFILATO DI APPOGGIO - PR007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Lochform - ohne
Bohrlochabstand mittig - 0 mm
Packung
1 M
EAN
8017963163040
Artikelnummer
CBRPR007
Herstellernummer
PR007
Hersteller
CBR
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
ohne
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Profilato d'appoggio a norma IEC 60715 TH35 - 15 in acciaio passivato