Startseite

CABUR SRL - CBRPR006 PR/3/PA PROFILATO DI APPOGGIO - PR006

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/15 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Lochform - Langloch

  • Bohrlochabstand mittig - 0 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8017963163033

Artikelnummer

CBRPR006

Herstellernummer

PR006

Hersteller

CBR

Ausführung:

Hutschiene 35/15 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Lochform:

Langloch

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

Profilato d'appoggio a norma IEC 60715 TH35 - 15 in acciaio passivato con asole