Startseite

CABUR SRL - CBRPR004 PR/DIN/AS PROFILATO DI APPOGGIO - PR004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - G-Schiene

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Lochform - Langloch

  • Bohrlochabstand mittig - 0 mm

Packung

  • 20 M

EAN

8017963161039

Artikelnummer

CBRPR004

Herstellernummer

PR004

Hersteller

CBR

Ausführung:

G-Schiene

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Lochform:

Langloch

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

Profilato d'appoggio a norma IEC 60715 tipo “a G32” in acciaio passivato con asole