Startseite

CABUR SRL - CBRPR003 PR/3/AC PROFILATO DI APPOGGIO - PR003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Lochform - ohne

  • Bohrlochabstand mittig - 0 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8017963163019

Artikelnummer

CBRPR003

Herstellernummer

PR003

Hersteller

CBR

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Lochform:

ohne

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

2000 mm

Höhe:

7.5 mm

Profilato d'appoggio a norma IEC 60715 TH35 - 7,5 in acciaio passivato