CABUR SRL - CBRNUT12 NUT/12 TESS.TUB.L=12MM (X60)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 12 mm
Breite - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
8017963059480
Artikelnummer
CBRNUT12
Herstellernummer
NUT12
Hersteller
CBR
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Tessere per cavo. Tessere per tubetto, disponibili in lunghezze da 12mm, altezza 4mm, colore bianco, per impiego con tubetti serie TUB. Stampabili con CaburJet e con CaburPlot. Materiale: policarbonato. Autoestiguenza: V2. Temperatura di esercizio: -40° / +80°. Resistenza allo strofi namento: CEI 16-7.