CABUR SRL - CBRNU0851JV CNU/8/51/J TAB.100 TESSERE J VER - NU0851JV
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 5.1 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963067409
Artikelnummer
CBRNU0851JV
Herstellernummer
NU0851JV
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
5.1 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
nein
Breite:
8 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
1.6 mm
CNU/8/51/J Tessera prestampata per morsetti Cabur, simbolo ( J verticale )


