Startseite

CABUR SRL - CBRISA21CANN00001 ISA21CANN00001 QDC 2 IN 1 OUT 1000V MGT - ISA21CANN00001

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRISA21CANN00001 ISA21CANN00001 QDC 2 IN 1 OUT 1000V MGT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • String-Absicherung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schlagfestigkeit - IK08

  • Sicherungstyp - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963243971

Artikelnummer

CBRISA21CANN00001

Herstellernummer

ISA21CANN00001

Hersteller

CBR

String-Absicherung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Sicherungstyp:

sonstige

Absicherung Eingang:

16 A

Monitoring-Funktion:

nein

Einsatztemperatur:

-25...35 °C

Max. Ausgangsstrom:

32 A

Farbe:

grau

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Art der Einführung:

sonstige

ISA21CANN00001 Centralino DC con bobina di sgancio e magnetotermico, 2_stringhe/1_uscita,1000V