Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerordentlicher Wartungsarbeiten wird der E-Commerce-Dienst am Samstag, den 13. Dezember, von 12:30 bis 23:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

CABUR SRL - CBRHVT900 CHTE.2 CONN.FEMM. X 1 COND. G.V. - HVT900

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRHVT900 CHTE.2 CONN.FEMM. X 1 COND. G.V.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchseneinsatz

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.2...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...4 mm²

Packung

  • 20 ST

EAN

8017963050067

Artikelnummer

CBRHVT900

Herstellernummer

HVT900

Hersteller

CBR

Ausführung:

Buchseneinsatz

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...4 mm²

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Breite:

58 mm

Anreihbar:

ja

Polzahl:

1

Connettore femmina per un conduttore montabile sul morsetto HVT500