Startseite

CABUR SRL - CBRGTBOXG032X15 CONF. 15M MINIBOX POL AUTOES UL 2:1 125° - GTBOXG032X15

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRGTBOXG032X15 CONF. 15M MINIBOX POL AUTOES UL 2:1 125°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 3:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 0 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963085038

Artikelnummer

CBRGTBOXG032X15

Herstellernummer

GTBOXG032X15

Hersteller

CBR

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

3:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

0 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0 mm

Nennquerschnitt:

3.2...3.2 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

0 mm

Länge:

15 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

ja

UL-Zulassung:

ja

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Guaina termorestringenteCONF. 15M MINIBOX POL AUTOES UL 2 1 125… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.