CABUR SRL - CBRGTBOXB254X05 CONF. 5M MINIBOX POL AUTOES UL 2:1 125° - GTBOXB254X05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Schrumpfrate - 3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
8017963084796
Artikelnummer
CBRGTBOXB254X05
Herstellernummer
GTBOXB254X05
Hersteller
CBR
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0 mm
Nennquerschnitt:
25.4...25.4 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
0 mm
Länge:
5 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
ja
UL-Zulassung:
ja


