Startseite

CABUR SRL - CBRFN03207 F32/7 FUSIBILE A LAMA 32V 7,5 A - FN03207

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRFN03207 F32/7 FUSIBILE A LAMA 32V 7,5 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 7.5 A

  • Stromart - DC

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Nennspannung AC - 0 V

  • Nennspannung DC - 32 V

Packung

  • 100 ST

EAN

8017963038461

Artikelnummer

CBRFN03207

Herstellernummer

FN03207

Hersteller

CBR

Nennstrom:

7.5 A

Stromart:

DC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Nennspannung AC:

0 V

Nennspannung DC:

32 V

Breite:

4 mm

Länge:

11 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Fusibile a lamaF32 7 FUSIBILE A LAMA 32V 7 5 A… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.