CABUR SRL - CBRFN03205 F32/5 FUSIBILE A LAMA 32V 5 A - FN03205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 5 A
Stromart - DC
Auslösecharakteristik - sonstige
Nennspannung AC - 0 V
Nennspannung DC - 32 V
Packung
100 ST
EAN
8017963038454
Artikelnummer
CBRFN03205
Herstellernummer
FN03205
Hersteller
CBR
Nennstrom:
5 A
Stromart:
DC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Nennspannung AC:
0 V
Nennspannung DC:
32 V
Breite:
4 mm
Länge:
11 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Fusibile a lamaF32 5 FUSIBILE A LAMA 32V 5 A… dialta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


