Startseite

CABUR SRL - CBRFN015ST F5/10A FUSIBILE 5X20 10 A STEAT

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRFN015ST F5/10A FUSIBILE 5X20 10 A STEAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0 A

  • Bemessungsspannung - 0 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 100 ST

EAN

8017963006217

Artikelnummer

CBRFN015ST

Herstellernummer

FN015ST

Hersteller

CBR

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0 A

Bemessungsspannung:

0 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

1.5 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0 W

Accessori per morsetti - fusibili Cabur - Corrente nominale [A]: 10 - Tensione nominale [V]: 250