CABUR SRL - CBRFN012ST F5/5A FUSIBILE 5X20 5 A STEAT - FN012ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 0 A
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...60 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 0 W
Packung
100 ST
EAN
8017963006187
Artikelnummer
CBRFN012ST
Herstellernummer
FN012ST
Hersteller
CBR
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
0 A
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0 W
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Fusibile cilindricoF5 5A FUSIBILE 5X20 5 A STEAT… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.