CABUR SRL - CBRFN007ST F5/1,6A FUSIBILE 5X20 1,6 A STEAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 0 A
Bemessungsspannung - 0 V
Spannungsart - AC/DC
Betriebsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
100 ST
EAN
8017963006132
Artikelnummer
CBRFN007ST
Herstellernummer
FN007ST
Hersteller
CBR
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
0 A
Bemessungsspannung:
0 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
1.5 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0 W
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Fusibile cilindricoF5 1 6A FUSIBILE 5X20 1 6 A STEAT… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.