CABUR SRL - CBREVTAK016F8 TRASF. DI MISURA DI CORRENTE MODBUS - EVTAK016F8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - ja
Blindleistungsmesser - nein
Mit Drehzahlmesser - nein
Frequenzmesser - nein
Impulszähler - nein
Packung
1 ST
EAN
8017963238427
Artikelnummer
CBREVTAK016F8
Herstellernummer
EVTAK016F8
Hersteller
CBR
Strommessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
Frequenzmesser:
nein
Impulszähler:
nein
Voltmeter:
nein
Wirkleistungsmessgerät:
nein
Anzahl der Strommesseingänge:
1
Display:
ohne
Fernanzeige:
nein
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
nein
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
nein
Mit Firmware-Signatur:
nein
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
nein
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):
nein
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20


