CABUR SRL - CBRETPC121 CONF. 60PZ ET.PC TONDAXPULS.EMER.ING. 60 - ETPC121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Ausführung - Folie
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei - nein
Wasserfest - ja
Packung
1 ST
EAN
8017963086691
Artikelnummer
CBRETPC121
Herstellernummer
ETPC121
Hersteller
CBR
Form:
rechteckig
Ausführung:
Folie
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Symbol:
sonstige
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Italienisch
Breite:
330 mm
Höhe:
125 mm
Durchmesser:
0 mm
Stärke:
0 mm
Befestigungsart:
kleben
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Zusammenklappbar:
nein
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
sonstige


