Startseite

CABUR SRL - CBRETFX156 CONF. 5P TAR.F.QUI NN USA.ACQUA X SPEGN - ETFX156

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRETFX156 CONF. 5P TAR.F.QUI NN USA.ACQUA X SPEGN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung - Folie

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963103206

Artikelnummer

CBRETFX156

Herstellernummer

ETFX156

Hersteller

CBR

Farbe:

rot

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

sonstige

Ausführung:

Folie

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Symbol:

sonstige

Form:

rechteckig

Halogenfrei:

nein

Wasserfest:

ja

Befestigungsart:

kleben

Sprache des Aufdrucks:

Italienisch

Breite:

330 mm

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Höhe:

125 mm

Durchmesser:

0 mm

Stärke:

0 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Zusammenklappbar:

nein

Fluoreszierend:

nein

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Segnale di indicazione / pericoloCONF. 5P TAR.F.QUI NN USA.ACQUA X SPEGN… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.