Startseite

CABUR SRL - CBRDU05R DFU/5/ROSSO DIAFRAMMA COLORATO

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRDU05R DFU/5/ROSSO DIAFRAMMA COLORATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - rot

  • Stärke - 1.5 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963155243

Artikelnummer

CBRDU05R

Herstellernummer

DU05R

Hersteller

CBR

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

rot

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Diaframma separatore in poliammide, da collocarsi a separazione degli elementi sulla morsettiera per consentire una facile individuazione di taluni circuiti o per incrementare le distanze di isolamento tra i morsetti. Può essere utilizzato per aumentare le distanze di isolamento tra ponti o piattine multiple di parallelo, tra loro contigui. • Ingombro (bxh): 62x68