CABUR SRL - CBRCTB30005G CONF. 5M MINIBOX CALZA TRECCIATA - CTB30005G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 30 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
8017963082990
Artikelnummer
CBRCTB30005G
Herstellernummer
CTB30005G
Hersteller
CBR
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
30 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL94:
V2
Einsatztemperatur:
-55...130 °C
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Guaina trecciataCONF. 5M MINIBOX CALZA TRECCIATA… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


